ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SSC 8811 TAB-K450

SSC 8811 TAB-K450

SSC 8811 TAB-K450 ŁAŃCUCH PŁYTKOWY ; 10.114.21.14 + AS10.114.21.14(ŁAŃC+STOP)

Chain, Plate Top; 8811; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Stainless Steel; Straight Plate

Nr. katalogowy

SSC 8811 TAB-K450

Nr kat. BDI

15062566

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
3.6
UNSPSC
31151615
Rozmiar Łańcucha
8811
Konstrukcja Podstawowa
Stainless Steel with Stainless Steel Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Typ Materiału
Austenitic
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10FT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
With Tab
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Grupa Produktowa BDI
M00134
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
Chain, Plate Top; 8811; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Stainless Steel; Straight Plate
Grubość Tabliczki
0,12 Cale | 3,048 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,76 Cale | 19,304 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Szerokość Łańcucha
4,5 Cale | 114,3 Milimetry
Srednica Nita
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Szerokość Tabliczki
2,21 Cale | 56,134 Milimetry