ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
0.716.411 A=16 B=8 S=40 PRZEGUB

0.716.411 A=16 B=8 S=40 PRZEGUB

0.716.411 A=16 B=8 S=40 PRZEGUB ; ELSO RE 16/8-1000 B/W S=40 (02G)

Universal Joint; 45 Deg Angle of Deflection; 16MM X 17.5MM; 40MM LG

Nr. katalogowy

0.716.411

Nr kat. BDI

15071382

CENA NETTO
96,43 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
9
KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
ELBE & SOHN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
25173810
Nazwa
Joint
Łańcuch Słów
Universal
Szczegóły Produktu
Universal Joint
Specyfikacja Produktu
Universal Joint; 45 Deg Angle of Deflection; 16MM X 17.5MM; 40MM LG
Długi Opis
Universal Joint; 45 Deg Angle of Deflection; 16MM X 17.5MM; 40MM LG