ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

HB40 HUB

HB40 HUB

BROWNING HB40 HUB

3" Outside Diameter; Minimum Plain Bore; 2-7/8" Pilot Diameter; 9/32" Pilot Length; Steel; 1-1/8" Length Through Bore; No Keyway

Nr. katalogowy

HB40 HUB

Nr kat. BDI

326383

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.989
UNSPSC
26111534
EAN
0662289274833
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Średnica Zewn. Cale
3
Średnica Zewn. Milimetry
76.2
Typ Piasty
Weld-On Hub
Sposób Montażu
Minimum Plain Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Hub Bore Range 1/2 To 1-7/8
Kategoria - BDI
Hubs
Grupa Produktowa BDI
5402
Kod Taryfy
8483.90.80.80
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Weld-On
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
HB40 HUB
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1073089
Waga / LBS
2.3
Długi Opis
3" Outside Diameter; Minimum Plain Bore; 2-7/8" Pilot Diameter; 9/32" Pilot Length; Steel; 1-1/8" Length Through Bore; No Keyway
Nominalna Średnica Sworznia
0 Cale | 0 Milimetry
Pilot Length
0,281 Inch | 7,137 Millimeter
Długość/Głębokość Otworu
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Średnica Pilotowa
2,875 Cale | 73,025 Milimetry