ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

HB60 HUB

HB60 HUB

BROWNING HB60 HUB

4" Outside Diameter; Minimum Plain Bore; 3-7/8" Pilot Diameter; 15/32" Pilot Length; Steel; 1-1/2" Length Through Bore; No Keyway

Nr. katalogowy

HB60 HUB

Nr kat. BDI

326385

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.27
UNSPSC
26111534
EAN
0662289224890
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Średnica Zewn. Cale
4
Średnica Zewn. Milimetry
101.6
Typ Piasty
Weld-On Hub
Sposób Montażu
Minimum Plain Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Hub Bore Range 5/8 To 2-3/8
Kategoria - BDI
Hubs
Grupa Produktowa BDI
5402
Kod Taryfy
8483.90.80.80
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Weld-On
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
HB60 HUB
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1073105
Waga / LBS
5
Długi Opis
4" Outside Diameter; Minimum Plain Bore; 3-7/8" Pilot Diameter; 15/32" Pilot Length; Steel; 1-1/2" Length Through Bore; No Keyway
Średnica Pilotowa
3,875 Cale | 98,425 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Pilot Length
0,469 Inch | 11,913 Millimeter
Nominalna Średnica Sworznia
0 Cale | 0 Milimetry