ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

3L POWERTWIST DRIVE 10M/BOX

3L POWERTWIST DRIVE 10M/BOX

FENNER DRIVES 3L POWERTWIST DRIVE 10M/BOX

V-Belt Link; 3L; 3/8" Belt Width; 393.701" Belt Length; Composite Polyester - Polyurethane Outer Material

Nr. katalogowy

3L POWERTWIST DRIVE 10M/BOX

Nr kat. BDI

17282324

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FENNER DRIVES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.49
UNSPSC
26111801
EAN
0662345018685
Typ Pasa
V-Belt Link
Seria Pasa
3L
Outer Material
Composite Polyester - Polyurethane
Inne Funkcje
Price Per Meter | 1 Band
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt Open Profile
Grupa Produktowa BDI
53070
Kod Taryfy
4010.39.90.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V Open End
Numer Materiałowy producenta
3LPOWERTWIST10M
Waga / LBS
1.08
Długi Opis
V-Belt Link; 3L; 3/8" Belt Width; 393.701" Belt Length; Composite Polyester - Polyurethane Outer Material
Szerokość Pasa
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Belt Length
393,701 Inch | 10,000 Millimeter