ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

B/17/5L BANDA POWERTWIST 100FT/CAJA

C/22 POWERTWIST DRIVE 10M/BOX

C/22 POWER TWIST PLUS PAS KLINOWY ; 0410070

V-Belt Link; C; 7/8" Belt Width; 393.701" Belt Length; Composite Polyester - Polyurethane Outer Material

Nr. katalogowy

C/22 POWERTWIST DRIVE 10M/BOX

Nr kat. BDI

15043030

CENA NETTO
150,16 zł / Metr

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
2
Nazwa Producenta
FENNER DRIVES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.88
UNSPSC
26111801
EAN
0662345012003
Typ Pasa
V-Belt Link
Seria Pasa
C
Outer Material
Composite Polyester - Polyurethane
Inne Funkcje
Price Per Meter | 1 Band
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt Open Profile
Grupa Produktowa BDI
53070
Kod Taryfy
4010.39.90.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V Open End
Numer Materiałowy producenta
CPOWERTWIST10M
Waga / LBS
4.14
Długi Opis
V-Belt Link; C; 7/8" Belt Width; 393.701" Belt Length; Composite Polyester - Polyurethane Outer Material
Belt Length
393,701 Inch | 10,000 Millimeter
Szerokość Pasa
0,875 Cale | 22,225 Milimetry