ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

865L12

1230M23

MEGADYNE GROUP 1230M23

M; Poly-V; 3/8" Pitch; 123" Belt Pitch Length; 8-5/8" Belt Width; 23 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Nr. katalogowy

1230M23

Nr kat. BDI

20369678

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
AMMEGA
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.005
UNSPSC
26111801
EAN
0746041202897
Seria Pasa
M
Typ Pasa
Poly-V
Podziałka Pasa
3/8 Inch
Ilość Żeber
23 Bands
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt Poly-V
Grupa Produktowa BDI
53040
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Poly-V
Numer Materiałowy producenta
1230M23
Długi Opis
M; Poly-V; 3/8" Pitch; 123" Belt Pitch Length; 8-5/8" Belt Width; 23 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Podziałowa Pasa
123 Cale | 3124,2 Milimetry
Szerokość Pasa
8,625 Cale | 219,075 Milimetry