ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

1760M12 ; PM4470-12

1310L6

BROWNING 1310L6

L Series; Poly-V Style; 3/16 Inch Pitch; 131" Pitch Length; 1-1/8" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material

Nr. katalogowy

1310L6

Nr kat. BDI

322669

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.663
Seria Pasa
L
Typ Pasa
Poly-V
Podziałka Pasa
3/16 Inch
Ilość Żeber
6 Bands
Materiał Włókien
Polyester
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt Poly-V
Kategoria - Producent
1230/1232
Grupa Produktowa BDI
53040
Kod Taryfy
40103900
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Poly-V
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
1310L6
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1106426
Waga / LBS
1.46
Długi Opis
L Series; Poly-V Style; 3/16 Inch Pitch; 131" Pitch Length; 1-1/8" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material
Długość Podziałowa Pasa
131 Cale | 3,327.4 Milimetry
Szerokość Pasa
1,125 Cale | 28,575 Milimetry