ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

1980M16

1980M16

BROWNING 1980M16

M Series; Poly-V Style; 3/8 Inch Pitch; 198" Pitch Length; 6" Belt Width; 16 Bands; Polyester Tensile Material

Nr. katalogowy

1980M16

Nr kat. BDI

330083

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
12.544
UNSPSC
26111801
EAN
0662289140404
Seria Pasa
M
Typ Pasa
Poly-V
Podziałka Pasa
3/8 Inch
Ilość Żeber
16 Bands
Materiał Włókien
Polyester
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt Poly-V
Kategoria - Producent
1230/1233
Grupa Produktowa BDI
53040
Kod Taryfy
40103900
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Poly-V
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
1980M16
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1107523
Waga / LBS
27.63
Długi Opis
M Series; Poly-V Style; 3/8 Inch Pitch; 198" Pitch Length; 6" Belt Width; 16 Bands; Polyester Tensile Material
Długość Podziałowa Pasa
198 Cale | 5,029.2 Milimetry
Szerokość Pasa
6 Cale | 152,4 Milimetry