ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

690J4

690J4

BROWNING 690J4

J Series; Poly-V Style; 3/32 Inch Pitch; 69" Pitch Length; 3/8" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material

Nr. katalogowy

690J4

Nr kat. BDI

327735

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.068
EAN
0662289257652
Seria Pasa
J
Typ Pasa
Poly-V
Podziałka Pasa
3/32 Inch
Ilość Żeber
4 Bands
Materiał Włókien
Polyester
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt Poly-V
Kategoria - Producent
1230/1231
Grupa Produktowa BDI
53040
Kod Taryfy
40103900
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Poly-V
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
690J4
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1104744
Waga / LBS
0.15
Długi Opis
J Series; Poly-V Style; 3/32 Inch Pitch; 69" Pitch Length; 3/8" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material
Długość Podziałowa Pasa
69 Cale | 1,752.6 Milimetry
Szerokość Pasa
0,375 Cale | 9,525 Milimetry