ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

PJ1301-6 ; 512J6

690J6

BROWNING 690J6

J Series; Poly-V Style; 3/32 Inch Pitch; 69" Pitch Length; 9/16" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material

Nr. katalogowy

690J6

Nr kat. BDI

327736

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.091
EAN
0662289187683
Seria Pasa
J
Typ Pasa
Poly-V
Podziałka Pasa
3/32 Inch
Ilość Żeber
6 Bands
Materiał Włókien
Polyester
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt Poly-V
Kategoria - Producent
1230/1231
Grupa Produktowa BDI
53040
Kod Taryfy
40103900
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Poly-V
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
690J6
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1104751
Waga / LBS
0.2
Długi Opis
J Series; Poly-V Style; 3/32 Inch Pitch; 69" Pitch Length; 9/16" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material
Długość Podziałowa Pasa
69 Cale | 1,752.6 Milimetry
Szerokość Pasa
0,563 Cale | 14,3 Milimetry