ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

1185M6

770J10

BROWNING 770J10

J Series; Poly-V Style; 3/32 Inch Pitch; 77" Pitch Length; 15/16" Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material

Nr. katalogowy

770J10

Nr kat. BDI

327741

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.136
EAN
0662289287758
Seria Pasa
J
Typ Pasa
Poly-V
Podziałka Pasa
3/32 Inch
Ilość Żeber
10 Bands
Materiał Włókien
Polyester
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt Poly-V
Kategoria - Producent
1230/1231
Grupa Produktowa BDI
53040
Kod Taryfy
40103900
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Poly-V
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
770J10
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1104843
Waga / LBS
0.3
Długi Opis
J Series; Poly-V Style; 3/32 Inch Pitch; 77" Pitch Length; 15/16" Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material
Długość Podziałowa Pasa
77 Cale | 1,955.8 Milimetry
Szerokość Pasa
0,938 Cale | 23,825 Milimetry