ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

12T2.5/290AP

100T5/990K

MEGADYNE GROUP 100T5/990K

Synchronous Belt; 5MM Pitch; 990MM Pitch Length; 100MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T5; Kevlar Tensile Material; Polyurethane Outer Material

Nr. katalogowy

100T5/990K

Nr kat. BDI

24238483

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
AMMEGA
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111811
EAN
0746041350611
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
5 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
T5
Materiał Włókien
Kevlar
Outer Material
Polyurethane
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Trapezoidal Tooth Profile
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupa Produktowa BDI
M02316
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.jasonindustrial.com
Długi Opis
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 990MM Pitch Length; 100MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T5; Kevlar Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Szerokość Pasa
3,937 Cale | 100 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
38,976 Cale | 990 Milimetry