ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25T5/575K

10T5/120

MEGADYNE GROUP 10T5/120

Synchronous Belt; 5MM Pitch; 120MM Pitch Length; 10MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

Nr. katalogowy

10T5/120

Nr kat. BDI

528159

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
AMMEGA
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111811
EAN
0746041260477
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
5 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
T5
Materiał Włókien
Steel
Outer Material
Polyurethane
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Trapezoidal Tooth Profile
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupa Produktowa BDI
M02316
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.jasonindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
10T5/120
Długi Opis
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 120MM Pitch Length; 10MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Szerokość Pasa
0,394 Cale | 10 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
4,724 Cale | 120 Milimetry