ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

880-8M-28

1263-3M-09

MEGADYNE GROUP 1263-3M-09

Synchronous Belt; 3MM Pitch; 1263MM Pitch Length; 9MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 3M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

Nr. katalogowy

1263-3M-09

Nr kat. BDI

17103952

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
AMMEGA
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111811
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
3 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
3M
Materiał Włókien
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Curvilinear Tooth Profile
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupa Produktowa BDI
M02316
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.jasonindustrial.com
Długi Opis
Synchronous Belt; 3MM Pitch; 1263MM Pitch Length; 9MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 3M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Szerokość Pasa
0,354 Cale | 9 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
49,724 Cale | 1263 Milimetry