ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

16AT5/375

160XL037

BROWNING 160XL037

Synchronous Belt; 1/5 Inch Pitch; 16" Pitch Length; 3/8" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XL; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

Nr. katalogowy

160XL037

Nr kat. BDI

328438

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.009
UNSPSC
26111811
EAN
0662289128723
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
1/5 Inch
Kształt Zęba
Standard Timing
Seria Pasa
XL
Materiał Włókien
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Grupa Produktowa BDI
M02316
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
160XL037
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1096189
Waga / LBS
0.02
Długi Opis
Synchronous Belt; 1/5 Inch Pitch; 16" Pitch Length; 3/8" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XL; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Podziałowa Pasa
16 Cale | 406,4 Milimetry
Szerokość Pasa
0,375 Cale | 9,525 Milimetry