ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

2590-14M-115

1610-14M-20

MEGADYNE GROUP 1610-14M-20

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1610MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

Nr. katalogowy

1610-14M-20

Nr kat. BDI

531079

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
AMMEGA
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111811
EAN
0746041236779
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
14 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
14M
Materiał Włókien
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Curvilinear Tooth Profile
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupa Produktowa BDI
M02316
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.jasonindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
1610-14M-20
Długi Opis
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1610MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Szerokość Pasa
0,787 Cale | 20 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
63,386 Cale | 1610 Milimetry