ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

2590-14M-115

1610-14M-40K

TB WOODS 1610-14M-40K

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1610MM Pitch Length; 40MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14M; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material

Nr. katalogowy

1610-14M-40K

Nr kat. BDI

19079501

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.634
UNSPSC
26111811
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
14 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
14M
Materiał Włókien
Kevlar
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupa Produktowa BDI
M02316
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Waga / LBS
0.636
Długi Opis
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1610MM Pitch Length; 40MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14M; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
Szerokość Pasa
1,575 Cale | 40 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
63,386 Cale | 1610 Milimetry