ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

2100-14MG-120

2100-14MG-120

MEGADYNE GROUP 2100-14MG-120

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2100MM Pitch Length; 120MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MG; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

Nr. katalogowy

2100-14MG-120

Nr kat. BDI

20376089

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
AMMEGA
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.005
UNSPSC
26111811
EAN
0746041358686
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
14 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
14MG
Materiał Włókien
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Parabolic Tooth Profile | RPP Gold Type
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupa Produktowa BDI
M02316
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.jasonindustrial.com
Długi Opis
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2100MM Pitch Length; 120MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MG; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Szerokość Pasa
4,724 Cale | 120 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
82,677 Cale | 2100 Milimetry