ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

225L050

225L250

MEGADYNE GROUP 225L250

Synchronous Belt; 3/8 Inch Pitch; 22-1/2" Pitch Length; 2-1/2" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; L; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

Nr. katalogowy

225L250

Nr kat. BDI

533911

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
AMMEGA
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111811
EAN
0746041145835
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
3/8 Inch
Kształt Zęba
Standard Timing
Seria Pasa
L
Materiał Włókien
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Trapezoidal Tooth Profile
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Grupa Produktowa BDI
M02316
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.jasonindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
225L250
Długi Opis
Synchronous Belt; 3/8 Inch Pitch; 22-1/2" Pitch Length; 2-1/2" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; L; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Szerokość Pasa
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
22,5 Cale | 571,5 Milimetry