ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

425-R5M-15-A

2380PLT14M120

MEGADYNE GROUP 2380PLT14M120

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2380MM Pitch Length; 120MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

Nr. katalogowy

2380PLT14M120

Nr kat. BDI

20377231

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
AMMEGA
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.005
UNSPSC
26111811
EAN
0746041371005
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
14 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
14M
Materiał Włókien
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Parabolic Tooth Profile | Platinum Type | Dual Core Hybrid
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupa Produktowa BDI
M02316
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.jasonindustrial.com
Długi Opis
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2380MM Pitch Length; 120MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Podziałowa Pasa
93,701 Cale | 2380 Milimetry
Szerokość Pasa
4,724 Cale | 120 Milimetry