ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

880-8M-28

246-3M-15

MEGADYNE GROUP 246-3M-15

Synchronous Belt; 3MM Pitch; 246MM Pitch Length; 15MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 3M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

Nr. katalogowy

246-3M-15

Nr kat. BDI

534486

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
AMMEGA
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111811
EAN
0746041241063
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
3 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
3M
Materiał Włókien
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Curvilinear Tooth Profile
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupa Produktowa BDI
M02316
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.jasonindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
246-3M-15
Długi Opis
Synchronous Belt; 3MM Pitch; 246MM Pitch Length; 15MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 3M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Podziałowa Pasa
9,685 Cale | 246 Milimetry
Szerokość Pasa
0,591 Cale | 15 Milimetry