ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25AT10/1500AP

32 AT10/500 PAS ZĘBATY

32 AT10/500 PAS ZĘBATY

Synchronous Belt; 10MM Pitch; 500MM Pitch Length; 32MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; AT10; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

Nr. katalogowy

32 AT10/500

Nr kat. BDI

15074804

CENA NETTO
64,00 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
1
Nazwa Producenta
OPTIBELT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111811
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
10 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
AT10
Materiał Włókien
Steel
Outer Material
Polyurethane
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
ZR
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupa Produktowa BDI
M02316
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.optibelt.com
Numer Materiałowy producenta
32 AT10/500
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
32AT10/500
Długi Opis
Synchronous Belt; 10MM Pitch; 500MM Pitch Length; 32MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; AT10; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Szerokość Pasa
1,26 Cale | 32 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
19,685 Cale | 500 Milimetry