ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

730H-X

367L075US

MEGADYNE GROUP 367L075US

Synchronous Belt; 3/8 Inch Pitch; 36.7" Pitch Length; 3/4" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; L; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

Nr. katalogowy

367L075US

Nr kat. BDI

538198

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
AMMEGA
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.058
UNSPSC
26111811
EAN
0746041287047
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
3/8 Inch
Kształt Zęba
Standard Timing
Seria Pasa
L
Materiał Włókien
Steel
Outer Material
Polyurethane
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Trapezoidal Tooth Profile
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Grupa Produktowa BDI
M02316
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.jasonindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
367L075US
Waga / LBS
0.13
Długi Opis
Synchronous Belt; 3/8 Inch Pitch; 36.7" Pitch Length; 3/4" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; L; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Szerokość Pasa
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
36,7 Cale | 932,18 Milimetry