ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

416PLT8M36

3M149060

BOSTON GEAR 3M149060

Synchronous Belt; 3MM Pitch; 447MM Pitch Length; 6MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 3M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

Nr. katalogowy

3M149060

Nr kat. BDI

173274

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.019
UNSPSC
26111811
EAN
0781711542583
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
3 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
3M
Materiał Włókien
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Curvilinear Tooth Profile | Breaking Strength 74.4 Kgs
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupa Produktowa BDI
M02316
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Waga / LBS
0.018
Długi Opis
Synchronous Belt; 3MM Pitch; 447MM Pitch Length; 6MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 3M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Podziałowa Pasa
17,598 Cale | 447 Milimetry
Szerokość Pasa
0,236 Cale | 6 Milimetry