ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

584-8M-85

3M315090

BOSTON GEAR 3M315090

Synchronous Belt; 3MM Pitch; 945MM Pitch Length; 9MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 3M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

Nr. katalogowy

3M315090

Nr kat. BDI

173370

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.023
UNSPSC
26111811
EAN
0781711543573
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
3 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
3M
Materiał Włókien
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Curvilinear Tooth Profile | Breaking Strength 111.6 Kgs
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupa Produktowa BDI
M02316
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Waga / LBS
0.023
Długi Opis
Synchronous Belt; 3MM Pitch; 945MM Pitch Length; 9MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 3M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Podziałowa Pasa
37,205 Cale | 945 Milimetry
Szerokość Pasa
0,354 Cale | 9 Milimetry