ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

450L100

450L100

BROWNING 450L100

Synchronous Belt; 3/8 Inch Pitch; 45" Pitch Length; 1" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; L; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

Nr. katalogowy

450L100

Nr kat. BDI

325595

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.088
UNSPSC
26111811
EAN
0662289239412
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
3/8 Inch
Kształt Zęba
Standard Timing
Seria Pasa
L
Materiał Włókien
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Grupa Produktowa BDI
M02316
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
450L100
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1096841
Waga / LBS
0.2
Długi Opis
Synchronous Belt; 3/8 Inch Pitch; 45" Pitch Length; 1" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; L; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Podziałowa Pasa
45 Cale | 1143 Milimetry
Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry