ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

3M153060

665-5M-10

MEGADYNE GROUP 665-5M-10

Synchronous Belt; 5MM Pitch; 665MM Pitch Length; 10MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

Nr. katalogowy

665-5M-10

Nr kat. BDI

543906

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
AMMEGA
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111811
EAN
0746041337896
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
5 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
5M
Materiał Włókien
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Curvilinear Tooth Profile
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupa Produktowa BDI
M02316
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.jasonindustrial.com
Długi Opis
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 665MM Pitch Length; 10MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Szerokość Pasa
0,394 Cale | 10 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
26,181 Cale | 665 Milimetry