ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

960-R8M-22-AP ; 8M BH 22

8M-1440-50

1440-8M-50 PAS ZĘBATY

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1440MM Pitch Length; 50MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

Nr. katalogowy

1440-8M-50

Nr kat. BDI

1058727

CENA NETTO
128,00 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
3
Nazwa Producenta
OPTIBELT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.449
UNSPSC
26111811
EAN
4014486056297
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
8 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
8M
Materiał Włókien
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Omega
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupa Produktowa BDI
M02316
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.optibelt.com
Numer Materiałowy producenta
1440-8M-50
Długi Opis
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1440MM Pitch Length; 50MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Podziałowa Pasa
56,693 Cale | 1440 Milimetry
Szerokość Pasa
1,969 Cale | 50 Milimetry