ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

D800H100

D800H100

BROWNING D800H100

Synchronous Belt; 1/2 Inch Pitch; 80" Pitch Length; 1" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; H Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

Nr. katalogowy

D800H100

Nr kat. BDI

328149

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.245
UNSPSC
26111811
EAN
0662289504473
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
1/2 Inch
Kształt Zęba
Standard Timing
Seria Pasa
H Double
Materiał Włókien
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Grupa Produktowa BDI
M02316
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
D800H100
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
3112257
Waga / LBS
0.54
Długi Opis
Synchronous Belt; 1/2 Inch Pitch; 80" Pitch Length; 1" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; H Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
80 Cale | 2032 Milimetry