ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

10T5/575

PU16-T10-1980 PAS ZEBATY

PU16-T10-1980 PAS ZEBATY

Synchronous Belt; 10MM Pitch; 1980MM Pitch Length; 16MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T10; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

Nr. katalogowy

16-T10-1980

Nr kat. BDI

15065314

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
1
Nazwa Producenta
AMMEGA
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111811
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
10 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
T10
Materiał Włókien
Steel
Outer Material
Polyurethane
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupa Produktowa BDI
M02316
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://megadynegroup.com
Długi Opis
Synchronous Belt; 10MM Pitch; 1980MM Pitch Length; 16MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T10; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Szerokość Pasa
0,63 Cale | 16 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
77,953 Cale | 1980 Milimetry