ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

PU50 AT10 920 PAS ZĘBATY

PU50 AT10 920 PAS ZĘBATY

PU50 AT10 920 PAS ZĘBATY

Synchronous Belt; 10MM Pitch; 920MM Pitch Length; 50MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; AT10; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

Nr. katalogowy

PU50 AT10 920

Nr kat. BDI

15069472

CENA NETTO
383,47 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
3
Nazwa Producenta
OPTIBELT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111811
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
10 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
AT10
Materiał Włókien
Steel
Outer Material
Polyurethane
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Alpha
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupa Produktowa BDI
M02316
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.optibelt.com
Numer Materiałowy producenta
50AT10/920
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
50AT10/920
Długi Opis
Synchronous Belt; 10MM Pitch; 920MM Pitch Length; 50MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; AT10; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Szerokość Pasa
1,969 Cale | 50 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
36,22 Cale | 920 Milimetry