ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

T10-840-X

T10-690-X

7761-30690 MM PU-T10-690 PAS ZĘBATY

Synchronous Belt; 10MM Pitch; 690MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; T10; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

Nr. katalogowy

7761-30690 MM

Nr kat. BDI

1133801

CENA NETTO
1,42 zł / Milimetr

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
230
Marka
Nazwa Producenta
GATES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.003
UNSPSC
26111811
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
10 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
T10
Materiał Włókien
Steel
Outer Material
Polyurethane
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Sleeve | Trapezoidal Tooth Profile | 200MM Maximum Width
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupa Produktowa BDI
M02316
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.gates.com
Długi Opis
Synchronous Belt; 10MM Pitch; 690MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; T10; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Szerokość Pasa
0 Cale | 0 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
27,165 Cale | 690 Milimetry