ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

T2.5-245-6

T5 410 5 PAS

T5 410 5 PAS

Synchronous Belt; 5MM Pitch; 410MM Pitch Length; 5MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

Nr. katalogowy

5-T5-410

Nr kat. BDI

15065252

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
4
Nazwa Producenta
AMMEGA
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111811
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
5 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
T5
Materiał Włókien
Steel
Outer Material
Polyurethane
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupa Produktowa BDI
M02316
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://megadynegroup.com
Długi Opis
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 410MM Pitch Length; 5MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Długość Podziałowa Pasa
16,142 Cale | 410 Milimetry
Szerokość Pasa
0,197 Cale | 5 Milimetry