ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

5L240

2L150

BROWNING 2L150

V-Belt; 2L Series; 15" Belt Outside Length; 1/4" Belt Width; 1 Band; Cotton Tensile Material; Rubber Outer Material

Nr. katalogowy

2L150

Nr kat. BDI

321960

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.009
EAN
0662289214761
Seria Pasa
2L
Typ Pasa
V-Belt
Ilość Żeber
1 Band
Materiał Włókien
Cotton
Outer Material
Rubber
Inne Funkcje
FHP
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt V-Belt
Kategoria - Producent
1220/1225
Grupa Produktowa BDI
M02356
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
2L150
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1093574
Waga / LBS
0.02
Długi Opis
V-Belt; 2L Series; 15" Belt Outside Length; 1/4" Belt Width; 1 Band; Cotton Tensile Material; Rubber Outer Material
Szerokość Pasa
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Długość Zewnętrzna
15 Cale | 381 Milimetry