ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

2L240

2L240

BROWNING 2L240

V-Belt; 2L Series; 24" Belt Outside Length; 1/4" Belt Width; 1 Band; Cotton Tensile Material; Rubber Outer Material

Nr. katalogowy

2L240

Nr kat. BDI

321965

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.023
UNSPSC
26111801
EAN
0662289124800
Seria Pasa
2L
Typ Pasa
V-Belt
Ilość Żeber
1 Band
Materiał Włókien
Cotton
Outer Material
Rubber
Inne Funkcje
FHP
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt V-Belt
Kategoria - Producent
1220/1225
Grupa Produktowa BDI
M02356
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
2L240
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1093624
Waga / LBS
0.05
Długi Opis
V-Belt; 2L Series; 24" Belt Outside Length; 1/4" Belt Width; 1 Band; Cotton Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Zewnętrzna
24 Cale | 609,6 Milimetry
Szerokość Pasa
0,25 Cale | 6,35 Milimetry