ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

3C345

3/B116

MEGADYNE GROUP 3/B116

V-Belt; B Series; Banded Belt Style; 119" Belt Outside Length; 1-7/8" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Nr. katalogowy

3/B116

Nr kat. BDI

536027

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
AMMEGA
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111801
EAN
0746041103262
Seria Pasa
B
Typ Pasa
V-Belt Banded
Ilość Żeber
3 Bands
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Rubber
Inne Funkcje
Unimatch
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupa Produktowa BDI
M02356
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V
URL Producenta
https://www.jasonindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
3/B116
Długi Opis
V-Belt; B Series; Banded Belt Style; 119" Belt Outside Length; 1-7/8" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szerokość Pasa
1,875 Cale | 47,625 Milimetry
Długość Zewnętrzna
119 Cale | 3022,6 Milimetry