ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

3L360

3L360

BROWNING 3L360

V-Belt; 3L Series; 36" Belt Outside Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Cotton Tensile Material; Rubber Outer Material

Nr. katalogowy

3L360

Nr kat. BDI

321996

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.045
UNSPSC
26111801
EAN
0662289285150
Seria Pasa
3L
Typ Pasa
V-Belt
Ilość Żeber
1 Band
Materiał Włókien
Cotton
Outer Material
Rubber
Inne Funkcje
FHP
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt V-Belt
Kategoria - Producent
1220/1225
Grupa Produktowa BDI
M02356
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
3L360
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1093947
Waga / LBS
0.1
Długi Opis
V-Belt; 3L Series; 36" Belt Outside Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Cotton Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Zewnętrzna
36 Cale | 914,4 Milimetry
Szerokość Pasa
0,375 Cale | 9,525 Milimetry