ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

3VX750

3VX750

BROWNING 3VX750

V-Belt; 3VX Series; Cogged Belt Style; 75" Belt Outside Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Nr. katalogowy

3VX750

Nr kat. BDI

329780

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.135
UNSPSC
26111801
EAN
0662289337385
Seria Pasa
3VX
Typ Pasa
V-Belt Cogged
Ilość Żeber
1 Band
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupa Produktowa BDI
M02356
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
3VX750
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
3001211
Waga / LBS
0.32
Długi Opis
V-Belt; 3VX Series; Cogged Belt Style; 75" Belt Outside Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szerokość Pasa
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Długość Zewnętrzna
75 Cale | 1905 Milimetry