ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

4L290

4L290

BROWNING 4L290

V-Belt; 4L Series; 29" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Cotton Tensile Material; Rubber Outer Material

Nr. katalogowy

4L290

Nr kat. BDI

322038

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.068
UNSPSC
26111801
EAN
0662289285532
Seria Pasa
4L
Typ Pasa
V-Belt
Ilość Żeber
1 Band
Materiał Włókien
Cotton
Outer Material
Rubber
Inne Funkcje
FHP
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt V-Belt
Kategoria - Producent
1220/1225
Grupa Produktowa BDI
M02356
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
4L290
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1094366
Waga / LBS
0.15
Długi Opis
V-Belt; 4L Series; 29" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Cotton Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Zewnętrzna
29 Cale | 736,6 Milimetry
Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry