ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

3RHB319

5/B51

MEGADYNE GROUP 5/B51

V-Belt; B Series; Banded Belt Style; 54" Belt Outside Length; 3-1/8" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Nr. katalogowy

5/B51

Nr kat. BDI

541441

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
AMMEGA
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111801
EAN
0746041109318
Seria Pasa
B
Typ Pasa
V-Belt Banded
Ilość Żeber
5 Bands
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Rubber
Inne Funkcje
Unimatch
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupa Produktowa BDI
M02356
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V
URL Producenta
https://www.jasonindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
5/B51
Długi Opis
V-Belt; B Series; Banded Belt Style; 54" Belt Outside Length; 3-1/8" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Zewnętrzna
54 Cale | 1371,6 Milimetry
Szerokość Pasa
3,125 Cale | 79,375 Milimetry