ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

5L250

5L250

BROWNING 5L250

V-Belt; 5L Series; 25" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Cotton Tensile Material; Rubber Outer Material

Nr. katalogowy

5L250

Nr kat. BDI

322113

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.091
UNSPSC
26111801
EAN
0662289186372
Seria Pasa
5L
Typ Pasa
V-Belt
Ilość Żeber
1 Band
Materiał Włókien
Cotton
Outer Material
Rubber
Inne Funkcje
FHP
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt V-Belt
Kategoria - Producent
1220/1225
Grupa Produktowa BDI
M02356
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
5L250
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1095116
Waga / LBS
0.2
Długi Opis
V-Belt; 5L Series; 25" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Cotton Tensile Material; Rubber Outer Material
Szerokość Pasa
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Długość Zewnętrzna
25 Cale | 635 Milimetry