ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

5L550

5L550

BROWNING 5L550

V-Belt; 5L Series; 55" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Cotton Tensile Material; Rubber Outer Material

Nr. katalogowy

5L550

Nr kat. BDI

322143

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.222
UNSPSC
26111801
EAN
0662289286676
Seria Pasa
5L
Typ Pasa
V-Belt
Ilość Żeber
1 Band
Materiał Włókien
Cotton
Outer Material
Rubber
Inne Funkcje
FHP
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt V-Belt
Kategoria - Producent
1220/1225
Grupa Produktowa BDI
M02356
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
5L550
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1095413
Waga / LBS
0.46
Długi Opis
V-Belt; 5L Series; 55" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Cotton Tensile Material; Rubber Outer Material
Szerokość Pasa
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Długość Zewnętrzna
55 Cale | 1397 Milimetry