ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

3RHB319

6/B59

MEGADYNE GROUP 6/B59

V-Belt; B Series; Banded Belt Style; 62" Belt Outside Length; 3-3/4" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Nr. katalogowy

6/B59

Nr kat. BDI

543031

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
AMMEGA
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111801
EAN
0746041112141
Seria Pasa
B
Typ Pasa
V-Belt Banded
Ilość Żeber
6 Bands
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Rubber
Inne Funkcje
Unimatch
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupa Produktowa BDI
M02356
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V
URL Producenta
https://www.jasonindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
6/B59
Długi Opis
V-Belt; B Series; Banded Belt Style; 62" Belt Outside Length; 3-3/4" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Zewnętrzna
62 Cale | 1574,8 Milimetry
Szerokość Pasa
3,75 Cale | 95,25 Milimetry