ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

BB154N

AA62

BANDO AA62

V-Belt; AA Series; Double Belt Style; 64" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

Nr. katalogowy

AA62

Nr kat. BDI

135645

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
2
KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
BANDO BELTING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.225
UNSPSC
26111801
EAN
0649717361938
Seria Pasa
AA
Typ Pasa
V-Belt Double
Ilość Żeber
1 Band
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Rubber and Fabric
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupa Produktowa BDI
M02356
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V
URL Producenta
https://www.bandogrp.com
Numer Materiałowy producenta
AA62
Waga / LBS
0.5
Długi Opis
V-Belt; AA Series; Double Belt Style; 64" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Długość Zewnętrzna
64 Cale | 1625,6 Milimetry
Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry