ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SPA1332

SPA742

SPA 742 PAS KLINOWY

V-Belt; SPA Series; 760MM Belt Outside Length; 12.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Nr. katalogowy

SPA 742

Nr kat. BDI

15070774

CENA NETTO
12,94 zł / Sztuka

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111801
Seria Pasa
SPA
Typ Pasa
V-Belt
Ilość Żeber
1 Band
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Rubber
Inne Funkcje
GY Metric
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupa Produktowa BDI
M02356
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V
URL Producenta
https://www.continental.com
Numer Materiałowy producenta
SPA742 PAS KLINOWY
Długi Opis
V-Belt; SPA Series; 760MM Belt Outside Length; 12.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Długość Zewnętrzna
29,921 Cale | 760 Milimetry