ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

10XLB037

10XLB037

BROWNING 10XLB037

3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 10 Teeth; 9/16" Face Width; Rough Bore; 15/16" Flange OD; 0.617" Outside Diameter; 0.637" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.188" Max Bore

Nr. katalogowy

10XLB037

Nr kat. BDI

324799

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.023
EAN
0662289192076
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
1/5 Inch
Typ Pasa
XL
Liczba Zębów
10
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
0.617
Średnica Zewn. Milimetry
15.672
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0.188
Inne Funkcje
Extra Light | Type 2
Calowe - Metryczne
Inch
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 10 Teeth; 9/16" Face Width; Rough Bore; 15/16" Flange OD; 0.617" Outside Diameter; 0.637" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.188" Max Bore
Średnica Zewn. Kołnierza
0,938 Cale | 23,825 Milimetry
Szerokość Pasa
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Średnica Podziałowa
0,637 Cale | 16,18 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,563 Cale | 14,3 Milimetry