ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

16LF050X3/4

16LF050X3/4

BROWNING 16LF050X3/4

3/4" Bore; 1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 16 Teeth; 3/4" Face Width; Finished Bore; 2-3/16" Flange OD; 1.88" Outside Diameter; 1.91" Pitch Diameter; Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Nr. katalogowy

16LF050X3/4

Nr kat. BDI

324882

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.36
UNSPSC
26111812
EAN
0662289151738
Otwór Calowy
0.75
Otwór Metryczny
19.05
Podziałka Pasa
3/8 Inch
Typ Pasa
L
Liczba Zębów
16
Sposób Montażu
Finished Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
1.88
Średnica Zewn. Milimetry
47.752
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Light | Type 1
Calowe - Metryczne
Inch
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1054519
Długi Opis
3/4" Bore; 1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 16 Teeth; 3/4" Face Width; Finished Bore; 2-3/16" Flange OD; 1.88" Outside Diameter; 1.91" Pitch Diameter; Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Podziałowa
1,91 Cale | 48,514 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
2,188 Cale | 55,575 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry