ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

16LF100X5/8

16LF100X5/8

BROWNING 16LF100X5/8

5/8" Bore; 1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 16 Teeth; 1-1/4" Face Width; Finished Bore; 2-3/16" Flange OD; 1.88" Outside Diameter; 1.91" Pitch Diameter; Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Nr. katalogowy

16LF100X5/8

Nr kat. BDI

324889

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.467
EAN
0662289151967
Otwór Calowy
0.625
Otwór Metryczny
15.875
Podziałka Pasa
3/8 Inch
Typ Pasa
L
Liczba Zębów
16
Sposób Montażu
Finished Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
1.88
Średnica Zewn. Milimetry
47.752
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Light | Type 1
Calowe - Metryczne
Inch
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1054782
Długi Opis
5/8" Bore; 1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 16 Teeth; 1-1/4" Face Width; Finished Bore; 2-3/16" Flange OD; 1.88" Outside Diameter; 1.91" Pitch Diameter; Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Zewn. Kołnierza
2,188 Cale | 55,575 Milimetry
Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Podziałowa
1,91 Cale | 48,514 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,25 Cale | 31,75 Milimetry