ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

28H100

17HB200

BROWNING 17HB200

2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 17 Teeth; 2-11/32" Face Width; Rough Bore; 3" Flange OD; 2.652" Outside Diameter; 2.706" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.25" Max Bore

Nr. katalogowy

17HB200

Nr kat. BDI

324893

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.715
UNSPSC
26111807
EAN
0662289172719
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
1/2 Inch
Typ Pasa
H
Liczba Zębów
17
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
2.652
Średnica Zewn. Milimetry
67.361
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
1.25
Inne Funkcje
Heavy | Type 2
Calowe - Metryczne
Inch
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 17 Teeth; 2-11/32" Face Width; Rough Bore; 3" Flange OD; 2.652" Outside Diameter; 2.706" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.25" Max Bore
Średnica Podziałowa
2,706 Cale | 68,732 Milimetry
Szerokość Powierzchni
2,344 Cale | 59,538 Milimetry
Szerokość Pasa
2 Cale | 50,8 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
3 Cale | 76,2 Milimetry